PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
BAY CAST SPECIAL ベイキャストスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
注文コード
44669435
品番
90M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
携行性に優れた振出モデルのフリースタイルロッド。 ルアーはもちろん、ちょい投げ・サビキ・太刀魚などでも活躍。振出ロッドなので、機動性にも優れています。対象魚にとらわれずマルチに使えるロッドです。
仕様
ラインwt.(lb):8-16、カーボン率(%):70
全長(cm)
270
自重(g)
195、ルアー:7-40
継数(本)
3
仕舞(cm)
90
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。