PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME LG プライムゲームLG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
188
注文コード
44669460
品番
A622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
並継
用途
手軽にソルトルアーライトゲームを楽しめるロッド。 アジング・メバリングの入門ロッドに最適。
仕様
ラインwt.(lb):2-8、カーボン率(%):97
全長(cm)
188
自重(g)
84、ルアー:0.5-8
継数(本)
2
仕舞(cm)
98
先径(mm)
1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。