PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
Black Impact ブラックインパクト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
203
仕様
ルアーwt.(oz):1/8〜3/8、カーボン率(%):49
注文コード
44669548
品番
S682ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji Oガイド
セパレートグリップ
並継
用途
ベーシックバスフィッシングロッド。 スタイルに合わせてベーシックに使いやすいラインナップ。フィールドを問わず使用できる最適設計モデル。
仕様
ルアーwt.(oz):1/8〜3/8、カーボン率(%):49
全長(cm)
203
自重(g)
116
継数(本)
2
仕舞(cm)
105
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。