PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
BASS CATCH R バスキャッチR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーwt.(oz):3/16〜1/2、カーボン率(%):69
注文コード
44669600
品番
C60ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コルクグリップ
セパレートグリップ
並継
用途
コルクグリップのお洒落なバスロッド。 バスフィッシング入門にオススメ。全長6ftで初心者にも扱いやすいロッドです。
仕様
ルアーwt.(oz):3/16〜1/2、カーボン率(%):69
全長(cm)
180
自重(g)
117
継数(本)
2
仕舞(cm)
94.5
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。