PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
HUSKY PLUS+ ハスキープラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
ルアーwt.(oz):1/8〜3/8、カーボン率(%):75
注文コード
44669627
品番
SC602ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
コルクグリップ
軽量カーボン
並継
用途
シンプルスタイルエントリーバスロッド。 つかいやすさを追求したシンプルデザイン設計。
仕様
ルアーwt.(oz):1/8〜3/8、カーボン率(%):75
全長(cm)
180
自重(g)
115
継数(本)
2
仕舞(cm)
94
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。