PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
DAY GAME LOT PLUS デイゲームロットプラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44669679
品番
クリアピンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンピースグラスロッド
用途
自由な発想で多様に使いこなせるフリースタイルロッド。 グラスソリッド採用で、感度・食い込みを両立。様々な釣りに使えるオールマイティーロッドに仕上げました。
全長(cm)
130
素材
グラス
自重(g)
126
仕舞(cm)
130
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。