画像準備中

DAY GAME LOT デイゲームロット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44669724 品番フラッシュイエロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ワンピースグラスロッド

用途自由な発想で多様に使いこなせるフリースタイルロッド。 グラスソリッド採用で、感度・食い込みが良く操作性抜群のショートロッドです。 全長(cm)100 素材グラス 自重(g)78 仕舞(cm)100 先径(mm)0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする