画像準備中

mini versal 60 ミニバーサル60

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44669828 品番ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バットジョイント

用途穴釣りなどに最適な超ショートロッド。 バットジョイントの2ピース仕様で超コンパクト。ソリッド素材で細くてもパワフル。スピニング・ベイトリール両方OK。 サイズ(号)鉛負荷:1-8 全長(cm)60 素材グラス 自重(g)60 継数(本)2 仕舞(cm)50 先径(mm)0.85
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする