PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TORQUE LIFTER GV トルクリフターGV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
200
自重(g)
155
注文コード
44669880
品番
200MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・自重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji Kガイド
Fuji VSSシート
6:4調子(225Hは7:3調子)
バットジョイント(225Hは並継)
用途
細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く、オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿。 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー。しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせる。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド採用。200サイズ6:4調子、225サイズ7:3調子。
仕様
カーボン率(%):90
サイズ(号)
鉛負荷:30-100
全長(cm)
200
自重(g)
155
継数(本)
2
仕舞(cm)
155
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。