画像準備中

TORQUE LIFTER GV トルクリフターGV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)225 自重(g)160 注文コード44669898 品番225H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は全長・自重など3種類から選べます 他の種類を見る

Fuji Kガイド
Fuji VSSシート
6:4調子(225Hは7:3調子)
バットジョイント(225Hは並継)

用途細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く、オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿。 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー。しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせる。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド採用。200サイズ6:4調子、225サイズ7:3調子。 仕様カーボン率(%):90 サイズ(号)鉛負荷:40-120 全長(cm)225 自重(g)160 継数(本)2 仕舞(cm)15 先径(mm)1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする