用途軽量・高機能性の船太刀魚テンヤ専用調子。 敏感穂先とパワフルバットでアタリを即掛けする9:1調子(91-175H)、軽快な操作性を求めたスタンダードアクションの8:2調子(82-180MH)、食い込みの良いしなやかな穂先を搭載した7:3調子の(73-185M)のラインナップ。釣り方や状況に応じて、釣り人のニーズに応える船太刀魚専用ロッドです。
仕様カーボン率(%):80
サイズ(号)鉛負荷:30-60
全長(cm)175
自重(g)147
継数(本)2
仕舞(cm)131
先径(mm)1.2