PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME 太刀魚テンヤ プライムゲーム太刀魚テンヤ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44669950
品番
175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
8:2調子
並継
用途
軽量・高操作性を備えたハイコストパフォーマンス船太刀魚ロッド。 感度と食い込みに優れたソリッド穂先。アワセがしっかり決まるパワフルバット。
仕様
カーボン率(%):50
サイズ(号)
鉛負荷:30-60
全長(cm)
175
自重(g)
155
継数(本)
2
仕舞(cm)
93
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。