PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ANESTA 鯛サビキR アネスタ鯛サビキR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
240
注文コード
44669959
品番
240
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji DB&Kガイド
Fuji ECSシート
6:4調子
並継
用途
食い込み良くバラしにくい、鯛サビキ専用調子。 真鯛に違和感なく食い込ませるしなやかさと操作性の良さを両立した6:4調子。鯛サビキの他にも胴調子の船竿としてマルチにお使いいただけます。
仕様
カーボン率(%):95
サイズ(号)
鉛負荷:20-60
全長(cm)
240
自重(g)
128
継数(本)
2
仕舞(cm)
123
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。