PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ANESTA 落とし込み Special アネスタ落とし込みスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44669977
品番
235
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ALL Fuji SiCガイド
Fuji DPSシート
7:3調子
並継
用途
繊細な穂先と強力なパワーを併せ持った落とし込みノマセ釣り船用ロッド。 高感度ソリッドでベイトの乗りや前アタリなどを敏感にキャッチ。掛けてからは強力なパワーで獲物を浮かせます。仕舞寸法を抑えた変則2ピース仕様で移動時も便利。操作性の良い7:3調子。
仕様
カーボン率(%):85
サイズ(号)
鉛負荷:30-100
全長(cm)
235
自重(g)
220
継数(本)
2
仕舞(cm)
156
先径(mm)
1.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。