PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ANESTA 一つテンヤ アネスタ一つテンヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
240
注文コード
44669986
品番
240MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji Kガイド
Fuji VSSシート
並継
用途
感度と操作性に優れた一つテンヤ専用ロッド。 240MHは食わせと掛けの性能を両立したオールラウンダー。230Hは積極的な誘いと掛け合わせのアグレッシブな釣りや潮流の速い状況にマッチしたモデルとなっています。
仕様
カーボン率(%):99
サイズ(号)
鉛負荷:3-12
全長(cm)
240
自重(g)
123
継数(本)
2
仕舞(cm)
124
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。