PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ANESTA 蛸餌木 SPECIALU アネスタ蛸餌木スペシャルU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
155
注文コード
44670004
品番
155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji Kガイド
Fuji ECSシート
8:2調子
バットジョイント
用途
操作性・感度・乗せやすさの3拍子揃った蛸餌木スペシャルロッド。 繊細な誘いができる操作性と、タコのノリを伝える感度を両立したしなやかな穂先を搭載しつつ、しっかりと掛け合わせタコを浮かせる強いバットを装備。軽量で取り回しの良い155とオールラウンドな175の2サイズをラインナップ。
仕様
カーボン率(%):98
サイズ(号)
鉛負荷:30-80
全長(cm)
155
自重(g)
126
継数(本)
2
仕舞(cm)
114
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。