PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRIME GAME 蛸餌木 プライムゲーム蛸餌木
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44670029
品番
175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
8:2調子
並継
用途
軽量で扱いやすいタコエギロッド。 本格調子のハイコストパフォーマンスタコエギロッド。持ち運びしやすいセンター2ピース仕様。
仕様
カーボン率(%):60
サイズ(号)
鉛負荷:30-60
全長(cm)
175
自重(g)
155
継数(本)
2
仕舞(cm)
92
先径(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。