PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TAKO GunGun 船 タコガンガン船
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44670038
品番
175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
8:3調子
バットジョイント
用途
船のタコ釣りをもっと手軽に!入門に最適なタコエギロッド。 タコエギを使った船のタコ釣りに最適な本格調子をお手頃価格で実現。
サイズ(号)
鉛負荷:30-60
全長(cm)
172
素材
グラス
自重(g)
336
継数(本)
2
仕舞(cm)
119
先径(mm)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。