PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
Versal Ship バーサルシップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
200
仕様
カーボン率(%):56
注文コード
44670065
品番
200MH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ALL Fujiガイド
7:3調子
並継
用途
汎用性の高いベーシック船竿。 扱いやすい7:3調子。 アジ・真鯛・太刀魚・イサキ・根魚など様々なターゲットに対応。
仕様
カーボン率(%):56
サイズ(号)
鉛負荷:30-120
全長(cm)
200
自重(g)
145
継数(本)
2
仕舞(cm)
104
先径(mm)
1.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。