PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ALGRATO 船 SV アルグラート船SV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
180
注文コード
44670090
品番
180S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
パイプシート
ホワイトTOP
7:3調子
並継
用途
価格を抑えたライトタックルモデル。 近海の船釣りを楽しんでいただく為に、基本性能はそのままにコストパフォーマンスを徹底的に追求しました。
サイズ(号)
鉛負荷:10-30
全長(cm)
180
素材
グラス
自重(g)
152
継数(本)
2
仕舞(cm)
94.5
先径(mm)
1.2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。