画像準備中

Utilis R ユーティリスR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)195 注文コード44670135 品番73-195M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る

ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
並継

用途マダイ・アジ・太刀魚・青物・根魚・ヒラメ等、幅広い魚種に対応。 操作性良く、掛かればしっかり曲がりこむ可変7:3調子(73-195M、73-225M)。食い込み良く扱いやすい可変6:4(64-240M、64-270M)。ALLフジPE対応ガイドで糸絡み激減。 仕様カーボン率(%):98 サイズ(号)鉛負荷:20-80 全長(cm)195 自重(g)147 継数(本)2 仕舞(cm)102 先径(mm)1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする