PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
Utilis R ユーティリスR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
注文コード
44670169
品番
64-270M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ALL Fujiガイド
Fuji VSSシート
並継
用途
マダイ・アジ・太刀魚・青物・根魚・ヒラメ等、幅広い魚種に対応。 操作性良く、掛かればしっかり曲がりこむ可変7:3調子(73-195M、73-225M)。食い込み良く扱いやすい可変6:4(64-240M、64-270M)。ALLフジPE対応ガイドで糸絡み激減。
仕様
カーボン率(%):81
サイズ(号)
鉛負荷:20-80
全長(cm)
270
自重(g)
195
継数(本)
2
仕舞(cm)
139
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。