PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TRICK MASTER MADAI トリックマスターマダイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44670214
品番
175BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ハイパーグラスソリッド
EVAトリガーシート
7:3調子
バットジョイント
用途
タイラバ対応。 粘りと強度を生み出すグラスソリッド仕様。アタリが取りやすく手釣り感覚の釣りが楽しめます。
サイズ(号)
鉛負荷:20-80
全長(cm)
175
素材
グラス
自重(g)
195
継数(本)
2
仕舞(cm)
132
先径(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。