PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ANESTA LIGHT GAME SV アネスタライトゲームSV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自重(g)
208
サイズ(号)
鉛負荷:20-50
注文コード
44670257
品番
TIPEU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
自重・サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
トリガーシート
バットジョイント
7:3調子
用途
アネスタシリーズに待望のライトゲームモデル登場。 食わす・乗せる・楽しむを実現した、しなやかなグラス&カーボン仕様。
仕様
カーボン率(%):30
サイズ(号)
鉛負荷:20-50
全長(cm)
180
自重(g)
208
継数(本)
2
仕舞(cm)
143
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。