画像準備中

速攻 船キス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)190 注文コード44670284 品番195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

TOP SiCガイド
ALL Fujiガイド
7:3調子
並継

用途マイボートや船からのキス釣りに最適。 感度と食い込み性能を優れた穂先で、小さなキスのアタリもキャッチし、フッキングに持ち込めるキス釣り専用調子。傾斜ガイド採用で糸絡み軽減。スピニングリール&ベイトリール兼用モデル。 仕様カーボン率(%):73 サイズ(号)鉛負荷:10-30 全長(cm)190 自重(g)115 継数(本)2 仕舞(cm)101 先径(mm)0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする