PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
攻覇(こうは) カレイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
165
注文コード
44670309
品番
165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性の良いグラスソリッド穂先
9:1調子
並継
用途
専用調子の船カレイ釣りに最適な一本。 リズミカルな小突きを実現しつつ、カレイの微妙なアタリをキャッチ。
仕様
カーボン率(%):80
サイズ(号)
鉛負荷:30-50
全長(cm)
165
自重(g)
145
継数(本)
2
仕舞(cm)
86
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。