PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
プライムゲーム KT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44670327
品番
175
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
9:1調子
並継
用途
掛け合わせの釣りに最適な先調子ライト船竿。 カットウフグやカワハギなど掛け合わせの釣りに最適。 軽量で取り回しの良い先調子船竿です。
仕様
カーボン率(%):96
サイズ(号)
鉛負荷:20-40
全長(cm)
175
自重(g)
115
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
先径(mm)
1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。