PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
TRICK MASTER カワハギ トリックマスターカワハギ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44670336
品番
170
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
9:1調子
並継
用途
カワハギの繊細なアタリを明確にキャッチ。 170は基本性能重視の9:1調子。175は宙から底釣りまで幅広く使える8:2調子。
仕様
カーボン率(%):96
サイズ(号)
鉛負荷:20-40
全長(cm)
170
自重(g)
124
継数(本)
2
仕舞(cm)
89
先径(mm)
0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。