PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ALTES LIGHT 船 IL U アルテスライト船IL U
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
300
注文コード
44670388
品番
15-300U
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本製形状記憶合金ワイヤー
尻手ベルト
ホールドポジション
7:3調子
振出
用途
ライトタイプ振出中通し船竿。 視認性にすぐれたホワイトTOPを採用。扱いやすく、持ち運びにも便利な中小継仕舞。ガイドにラインが絡まないインターライン仕様で、ストレスなく釣りが楽しめます。
仕様
カーボン率(%):50
サイズ(号)
鉛負荷:10-30
全長(cm)
300
自重(g)
169
継数(本)
3
仕舞(cm)
105
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。