PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REALISTA(レアリスタ) 波止磯 遠投SP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
420
仕様
カーボン率(%):34
注文コード
44670589
品番
3-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
中小継遠投磯竿。 余裕のパワーバランス設計。遠投カゴ釣り・サビキ遠投・太刀魚などオールラウンドに対応。
仕様
カーボン率(%):34
サイズ(号)
鉛負荷:5-15
全長(cm)
420
自重(g)
301
継数(本)
6
仕舞(cm)
84
先径(mm)
1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。