画像準備中

REALISTA(レアリスタ) 波止磯 遠投SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)360 仕様カーボン率(%):31 注文コード44670598 品番4-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は全長・仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途中小継遠投磯竿。 余裕のパワーバランス設計。遠投カゴ釣り・サビキ遠投・太刀魚などオールラウンドに対応。 仕様カーボン率(%):31 サイズ(号)鉛負荷:8-20 全長(cm)360 自重(g)285 継数(本)5 仕舞(cm)84 先径(mm)1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする