PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
ALL ROUNDER(オールラウンダー) 波止遠投 SPU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
400
注文コード
44670625
品番
400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
余裕のパワーバランスで遠投の釣りに最適な専用アクション。 カゴ釣り・太刀魚・ぶっこみ釣りなどに。
仕様
カーボン率(%):47
サイズ(号)
鉛負荷:10-15
全長(cm)
400
自重(g)
260
継数(本)
4
仕舞(cm)
113
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。