PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REALISTA 磯 Long Special レアリスタ磯ロングスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
810
仕様
カーボン率(%):50
注文コード
44670677
品番
3-810
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji LSMXシート
振出
用途
ロングサイズ、パワフル磯竿。 短竿では攻略し難いポイントの釣りに対応する長尺モデル。様々な釣りのエリアが一気に拡大します。
仕様
カーボン率(%):50
サイズ(号)
鉛負荷:5-10
全長(cm)
810
自重(g)
631
継数(本)
7
仕舞(cm)
127
先径(mm)
1.3
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。