画像準備中

REALISTA 磯 Long Special レアリスタ磯ロングスペシャル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)720 仕様カーボン率(%):43 注文コード44670695 品番4-720
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は全長・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

Fuji LSMXシート
振出

用途ロングサイズ、パワフル磯竿。 短竿では攻略し難いポイントの釣りに対応する長尺モデル。様々な釣りのエリアが一気に拡大します。 仕様カーボン率(%):43 サイズ(号)鉛負荷:10-15 全長(cm)720 自重(g)535 継数(本)7 仕舞(cm)115 先径(mm)1.5
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする