PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REALISTA 磯 Long Special レアリスタ磯ロングスペシャル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
900
仕様
カーボン率(%):60
注文コード
44670720
品番
4-900
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Fuji LSMXシート
振出
用途
ロングサイズ、パワフル磯竿。 短竿では攻略し難いポイントの釣りに対応する長尺モデル。様々な釣りのエリアが一気に拡大します。
仕様
カーボン率(%):60
サイズ(号)
鉛負荷:10-15
全長(cm)
900
自重(g)
753
継数(本)
8
仕舞(cm)
126
先径(mm)
1.7
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。