PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SEA-STRIKE(シーストライク) 磯サビキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
360
注文コード
44670738
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
波止でのチヌ釣りやサビキ釣りに。 持ち運びに便利な中小継仕様。サビキ釣りはもちろんウキ釣りにも最適です。
仕様
カーボン率(%):75
サイズ(号)
鉛負荷:2-5
全長(cm)
360
自重(g)
174
継数(本)
6
仕舞(cm)
73
先径(mm)
1.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。