画像準備中

SEA-STRIKE(シーストライク) 磯サビキ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)450 注文コード44670747 品番450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途波止でのチヌ釣りやサビキ釣りに。 持ち運びに便利な中小継仕様。サビキ釣りはもちろんウキ釣りにも最適です。 仕様カーボン率(%):75 サイズ(号)鉛負荷:2-5 全長(cm)450 自重(g)252 継数(本)7 仕舞(cm)78 先径(mm)1.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする