PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SABIKING MASTER サビキングマスター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
600
注文コード
44670817
品番
600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
サビキ釣り・波止釣りに最適。 ファミリーから入門者まで安心して楽しめる仕様と価格が魅力。
サイズ(号)
鉛負荷:3-10
全長(cm)
600
素材
グラス
自重(g)
475
継数(本)
6
仕舞(cm)
118
先径(mm)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。