画像準備中

REALISTA(レアリスタ) 小継 磯

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)360 仕様カーボン率(%):46 注文コード44670878 品番2-360
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途軽量・細身・中小継仕様。波止からボート釣りまで対応。オールマイティカーボンロッド。 波止・磯・ボート釣りなどオールマイティに対応する万能カーボンロッド。軽量・細身・中小継仕様で扱いやすく持ち運びにも便利。波止サビキや海上釣堀などにも使える豊富なラインナップを揃えました。 仕様カーボン率(%):46 サイズ(号)鉛負荷:1-6 全長(cm)360 自重(g)166 継数(本)5 仕舞(cm)81.5 先径(mm)1.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする