PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REALISTA(レアリスタ) 小継 磯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
仕様
カーボン率(%):51
注文コード
44670887
品番
3-270P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
軽量・細身・中小継仕様。波止からボート釣りまで対応。オールマイティカーボンロッド。 波止・磯・ボート釣りなどオールマイティに対応する万能カーボンロッド。軽量・細身・中小継仕様で扱いやすく持ち運びにも便利。波止サビキや海上釣堀などにも使える豊富なラインナップを揃えました。
仕様
カーボン率(%):51
サイズ(号)
鉛負荷:1-8
全長(cm)
270
自重(g)
144
継数(本)
4
仕舞(cm)
76
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。