画像準備中

SEA-STRIKE mini (シーストライクミニ) 磯 TG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)240 注文コード44670948 品番240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途コンパクトに持ち運べる便利な超小継タイプ。 小物釣り、探り釣りなど色々な釣りに使える超小継万能磯竿。 サイズ(号)鉛負荷:1-3 全長(cm)240 素材グラス 自重(g)116 継数(本)8 仕舞(cm)42 先径(mm)0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする