PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
SEA-STRIKE mini (シーストライクミニ) 磯 TG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
注文コード
44670957
品番
270
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
コンパクトに持ち運べる便利な超小継タイプ。 小物釣り、探り釣りなど色々な釣りに使える超小継万能磯竿。
サイズ(号)
鉛負荷:1-3
全長(cm)
270
素材
グラス
自重(g)
138
継数(本)
9
仕舞(cm)
42
先径(mm)
0.9
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。