PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REALISTA(レアリスタ) さぐり名人
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
150
注文コード
44670984
品番
150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
携帯に便利な超小継テトラロッド。 TOPはグラスソリッドで感度抜群。根魚もがっちりキープ。
仕様
カーボン率(%):60
サイズ(号)
鉛負荷:1-8
全長(cm)
150
自重(g)
71
継数(本)
6
仕舞(cm)
34
先径(mm)
1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。