PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
コンパックテトラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44671000
品番
G110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
振出
用途
小物釣りやワカサギ釣りに。 コンパクトな振出しタイプの小物竿。使いやすさと機動力を持ち合わせたロッドです。
サイズ(号)
鉛負荷:3-10
全長(cm)
110
素材
グラス
自重(g)
53
継数(本)
4
仕舞(cm)
38
先径(mm)
0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。