PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
GUNGUN(ガンガン) テトラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自重(g)
64
注文コード
44671009
品番
110L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
振出
用途
グラスソリッドのオールマイティロッド。 喰わせ重視のLタイプ、攻め重視のHタイプをご用意しました。
サイズ(号)
鉛負荷:1-5
全長(cm)
110
素材
グラス
自重(g)
64
継数(本)
2
仕舞(cm)
63.5
先径(mm)
0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。