画像準備中

GUNGUN(ガンガン) テトラ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 自重(g)73 注文コード44671018 品番110H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は自重など2種類から選べます 他の種類を見る

振出

用途グラスソリッドのオールマイティロッド。 喰わせ重視のLタイプ、攻め重視のHタイプをご用意しました。 サイズ(号)鉛負荷:1-8 全長(cm)110 素材グラス 自重(g)73 継数(本)2 仕舞(cm)63.5 先径(mm)1
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする