PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
REALISTA(レアリスタ) 筏
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
150
注文コード
44671027
品番
150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
並継
用途
入門に最適な筏ロッド。 様々な状況に対応するオールラウンドモデル。繊細なアタリも捉える高感度穂先。
仕様
カーボン率(%):25
サイズ(号)
鉛負荷:0-3
全長(cm)
150
自重(g)
95
継数(本)
2
仕舞(cm)
81
先径(mm)
0.45
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。