PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PRESTATE(プレステート) さぐり一徹
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
180
注文コード
44671070
品番
180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップ
高感度グラスソリッド穂先
並継
用途
波止のさぐり釣り・際釣り・テトラの穴釣りなど万能に対応。 スピニング・両軸リールどちらにも対応。高感度グラスソリッド穂先で、小さなアタリも確実に捉えます。
仕様
カーボン率(%):50
サイズ(号)
鉛負荷:2-8
全長(cm)
180
自重(g)
129
継数(本)
2
仕舞(cm)
95
先径(mm)
0.8
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。