PRO:TRUST(プロトラスト)
PRO:TRUST(プロトラスト)の 釣具
PRO:TRUST(プロトラスト)の ロッド、釣り竿
PG テトラファイター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
自重(g)
186
注文コード
44671088
品番
120H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
自重
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
グラスソリッド
バットジョイント
用途
テトラに潜む大型根魚が狙える強靭グラスソリッドモデル。 テトラの穴から獲物を引きずり出すパワーを追求した大物仕様です。
サイズ(号)
鉛負荷:10-30
全長(cm)
120
素材
グラス
自重(g)
186
継数(本)
2
仕舞(cm)
83
先径(mm)
1.6
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。