画像準備中

TAKO GunGunU タコガンガンU

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44671097 品番180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

並継

用途大物にも対応するパワー。タコをガッチリキープします。 岸壁や岩にへばりついたタコを引き離す強靭なブランク。脇挟みしやすく持ちやすいグリップ形状。 全長(cm)180 素材グラス 自重(g)224 継数(本)2 仕舞(cm)96 先径(mm)3.4
注意
※画像は代表画像の場合があります、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする